Set di montaggio fissaggio a gancio per altezza d'asta 58 mm

Codice art.: 19320
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Accessori per scale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19320
EAN / GTIN 4031405193208
Codice del produttore 019320
Numero-L L90110 803
Produttore MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Materiale di montaggio per autoassemblaggio
  • 1 set adatto per 2 ganci
  • Contiene 4 manicotti, 4 viti a testa svasata, 4 rondelle, 4 dadi esagonali

Proprietà:

  • Larghezza: 8 mm
  • Altezza colonna: 58 mm
  • Lunghezza: 80 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello