Fresa a codolo cilindrico, non rivestito, ⌀ k10 DC: 30mm

Codice art.: 191630 30
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ k10 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS Co 5
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: k10
  • Numero denti Z: 6
  • Angolo dell’elica: 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 30 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 5
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale k10
Numero denti Z 6
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 30 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
⌀ Codolo Ds 20 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,08 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 191630 30
copia
EAN / GTIN 4045197104076
copia
Codice del produttore 191630 30
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
83
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
28
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
23
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
23
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
23
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
55
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese a più taglienti.Senza tagliente al centro.

Vantaggi:

Per la fresatura con un’altezza minima di taglio.
Elevata stabilità grazie alla sporgenza minima dal mandrino della macchina.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello