Fresa a codolo cilindrico 16 mm

Codice art.: 191320 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
215 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Normativa: DIN 844 B
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 16 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 8
Normativa DIN 844 B
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 42 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 32 mm
Lunghezza complessiva L 92 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,046 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 191320 16
EAN / GTIN 4045197101778
Codice del produttore 191320 16

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
150
Alluminio > 10% Si
N
37
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria dei taglienti frontali per fresatura a tuffo.
Spoglia eccentrica rettificata.
  • Ampie cavità per trucioli rettificate di precisione.
  • Affilatura estremamente precisa dei taglienti − quindi superfici levigate.
  • Angolo di spoglia superiore speciale per alluminio.

Nota:

Per la fresatura di sedi per chiavette.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello