{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 844 B | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 42 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto | 0,018 mm | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 191320 6 | |
EAN / GTIN | 4045197101686 | |
Codice del produttore | 191320 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa a codolo cilindrico, non rivestito, ⌀ e8 DC: 6mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
187 pezzi in magazzino
26,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
521 pezzi in magazzino
14,66 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.168 pezzi in magazzino
18,27 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
779 pezzi in magazzino
12,95 €
8,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
924 pezzi in magazzino
15,75 €
10,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | TiAlN | non rivestito | TiAlN |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Normativa | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Angolo dell’elica | 42 grado | 30 grado | 30 grado | 30-40 grado | 30-40 grado |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |