Trasmettitore rotante 0,2-2 Nm 1/4″ 036510

Codice art.: 1871102
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1871102
copia
EAN / GTIN 0611702895605
copia
Codice del produttore 1871102
copia
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Misurazione accurata. Questi sensori sono progettati per garantire che il vostro processo di serraggio sia entro limiti accettabili con un elevato grado di certezza. Il sensore di coppia rotante è lo strumento ideale per testare la coppia effettiva applicata sull'applicazione di montaggio. Collegando un sensore di coppia rotante tra un utensile elettrico o pneumatico e l'applicazione di montaggio, è possibile monitorare la coppia applicata dall'utensile al fissaggio o al bullone
Connessione in linea. Progettati per essere posizionati in linea con l'utensile, misurano la coppia effettiva applicata sull'applicazione dell'assemblaggio, con una precisione dello 0,3% della coppia massima applicata. Collegando un sensore di coppia rotante tra un utensile elettrico o pneumatico e l'applicazione di montaggio, è possibile monitorare la coppia applicata dall'utensile al fissaggio o al bullone
Certificati UKAS. I sensori rotativi sono forniti completi di certificati UKAS secondo BS7882
Facilità d'uso. Veloce da impostare se utilizzato con un display CAPTURE grazie alla tecnologia Quicktec integrata che passa tutte le informazioni del sensore al display
Sistema di carico di coppia opzionale. Rimuovere l'errore umano dal test utilizzando il sensore CAPTURE con il sistema di carico di coppia ISO 1500/90°.

Proprietà:

  • 1000 V isolato: No
  • Presa di trasmissione, esagonale [metrica]: 6,3
  • Presa di trasmissione, esagonale [imperiale]: 1/4″
  • Coppia (max.) [N-m]: 2 Nm
  • Coppia (min.) [N-m]: 0,2 Nm
  • Intervallo di coppia (min./max.) [N-m]: 0,2 Nm - 2 Nm
  • Larghezza totale [mm]: 68 mm
  • Altezza totale [mm]: 68 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 116 mm
  • Display grafico: No
  • Precisione di misura Coppia: +/-0,3%
  • Peso netto [kg]: 0,21 kg
  • Registrazione REACH disponibile: No
  • Protezione da sovraccarico: No
  • Certificato VDE: No
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello