Goniometro universale, con lama da 6

Codice art.: 187-904-10
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Goniometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 187-904-10
copia
EAN / GTIN 4550501369008
copia
Codice del produttore 187-904-10
copia
Numero-L L40010 14472
copia
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il goniometro universale offre i seguenti vantaggi: Consente di effettuare misure angolari di alta precisione di macchine, stampi e attrezzature. Con possibilità di collegamento alla misurazione dell'altezza e di montaggio ai dispositivi di marcatura serie 192 tramite supporto.

Proprietà:

Angolo dei bordi della lama: 60°, bordi a 45°
Consegnato: In una scatola con supporto per il misuratore di altezza, lente d'ingrandimento
Graduazione: 5 ' (0° - 90° - 0°)

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello