Esecuzione:
- Lettura: 0.001 mm / .00005 pollici
- Classe di protezione IP65
- Display LCD: 10 mm
- Guida rapida
- Mandrino scorrevole
- Superfici di misurazione in carburo
- Mandrino in acciaio inox, temprato e levigato
- Telaio laccato
- Isolamento termico
- Standard di fabbrica
Descrizione:
Micrometro digitale per esterni IP65, lineare senza fili integrato, 75-100mm, Abl. 0,001, display LCD 10 mm, frizione avanzata, superfici di misurazione in metallo duro, mandrino di misurazione in acciaio inossidabile, standard di fabbrica, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/pollici, ABS, ORIGIN, Hold, TOL, con wireless integrato
Proprietà:
- Limite di errore (mm): 0,003 mm
- Limite di errore (µm): 3 µm
- Intervallo di misurazione limite di errore µm: 3 µm