Esecuzione:
- Lettura: 0.001 mm / .00005 pollici
- Classe di protezione IP65
- Display LCD: 10 mm
- Guida rapida
- Mandrino scorrevole
- Superfici di misurazione in carburo
- Mandrino in acciaio inox, temprato e levigato
- Telaio laccato
- Isolamento termico
- Standard di fabbrica
Descrizione:
Micrometro digitale per esterni IP65, dati variabili lineari, 0-25mm, Abl. 0,001, display LCD 10 mm, frizione, superfici di misurazione in metallo duro, mandrino di misurazione in acciaio inossidabile, standard di fabbrica, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL
Proprietà:
- Limite di errore (mm): 0,002 mm
- Limite di errore (µm): 2 µm
- Intervallo di misurazione limite di errore µm: 2 µm