Esecuzione:
- Lettura 0,001 mm / .00005 pollici
- Classe di protezione IP65
- Display LCD: 10 mm
- Guida rapida
- Superfici di misurazione in carburo
- Mandrino in acciaio inox, temprato e levigato
- Telaio laccato
- Isolamento termico
- Standard di fabbrica
Descrizione:
Micrometro digitale per esterni IP65, senza uscita dati, 75-100mm, Abl. 0,001, display LCD 10 mm, frizione avanzata, superfici di misurazione in metallo duro, mandrino di misurazione in acciaio inossidabile, standard di fabbrica, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/pollici, ABS, ORIGIN, Hold, TOL, con radio integrata
Proprietà:
- Classe IP: IP 65
- Lettura: 0,001 mm
- Campo di misura (mm): 75 - 100
- Limite di errore (mm): 0,003 mm
- Limite di errore (µm): 3 µm
- Passo alberino_mm: 0,5 mm
- Diametro alberino_mm: 6,5 mm
- Forza di misurazione MIN: 5 N
- Forza di misurazione MAX: 10 N
Norma:
Factory standard