Esecuzione:
- Lettura: 0,001 mm / .00005 pollici
- Classe di protezione IP40
- Display LCD: 10 mm
- Guida rapida
- Superfici di misurazione in carburo
- Mandrino in acciaio inox, temprato e levigato
- Telaio laccato
- Isolamento termico
- Standard di fabbrica
Descrizione:
Micrometro digitale per esterni BASIC, 0-25mm, lettura 0,001mm, IP40, display LCD 10mm, standard di fabbrica, protezione termica per le mani, superfici di misurazione in metallo duro, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, Hold, ON/OFF, limite di errore 0,002 mm
Proprietà:
- Classe IP: IP 65
- Lettura: 0,001 mm
- Campo di misura (mm): 0 - 25
- Limite di errore (mm): 0,002 mm
- Limite di errore (µm): 2 µm
- Passo alberino_mm: 0,5 mm
- Diametro alberino_mm: 6,5 mm
- Forza di misurazione MIN: 5 N
- Forza di misurazione MAX: 10 N
Norma:
Factory standard