Fresa sottile per scanalatura e taglio, non rivestita, ⌀ × Larghezza js16×k11: 50X1,6mm

Codice art.: 185500 50X1,6
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Larghezza js16×k11 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1834 A
  • Profilo fresa: A denti alterni
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: js16

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 50 mm
Larghezza taglio 1,6 mm
Rivestimento non rivestita
Materiale da taglio HSS Co 5
Norma DIN 1834 A
Profilo fresa A denti alterni
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale js16
⌀ Foro H7 16 mm
Numero denti Z 22
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,04 mm
Passaggio interno per LR no
Forma del codolo a manicotto
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 185500 50X1,6
copia
EAN / GTIN 4045197097309
copia
Codice del produttore 185500 50X1,6
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
19
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
19
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
19
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
9
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese circolari per metalli con taglio su tre lati, mozzo e cava per chiavetta. Dentatura alterna: grazie alla dentatura elicoidale alterna, questa fresa taglia senza vibrazioni anche in profondità.

Uso:

Per la fresatura di scanalature o troncatura, qualora i fianchi del pezzo debbano avere una superficie precisa e pulita.

Nota:

fz per ae = 0,1×D.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello