{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 80 mm | |
Larghezza taglio | 10 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS Co 5 | |
Normativa | DIN 885 A | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | ±0,1 | |
⌀ Foro H6 d1 | 27 mm | |
Numero denti Z | 18 | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
Spessore del giunto b ± 0,1 | 7 mm | |
Giunto di ⌀ d2 ±1 | 50 mm | |
Altezza denti Zh | 15 mm | |
Possibilità di accoppiamento con 2 frese della stessa larghezza A/B | 10 mm | |
Possibilità di accoppiamento con 2 frese della stessa larghezza: largh. compl. risultante E | 18,5 mm - 19,8 mm | |
Possibilità di accoppiamento con 2 frese di larghezza diversa A | 8 mm | |
Possibilità di accoppiamento con 2 frese di larghezza diversa B | 10 mm | |
Possibilità di accoppiamento con 2 frese di larghezza diversa: largh. compl. risultante E | 16,6 mm - 17,8 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese a disco |
Codice articolo | 185005 80X10 | |
EAN / GTIN | 4045197546623 | |
Codice del produttore | 185005 80X10 |