• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Frese a disco HSS-Co5 63X3 mm

Codice art.: 185005 63X3
Sconto
159,64 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Larghezza ± 0,1×k11 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 5
  • Normativa: DIN 885 A
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: ±0,1
  • Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura: Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 63 mm
Larghezza taglio 3 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 5
Normativa DIN 885 A
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale ±0,1
⌀ Foro H6 d1 22 mm
Numero denti Z 18
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Spessore del giunto b ± 0,1 2,5 mm
Giunto di ⌀ d2 ±1 40 mm
Altezza denti Zh 11,5 mm
Possibilità di accoppiamento con 2 frese della stessa larghezza A/B 3 mm
Possibilità di accoppiamento con 2 frese della stessa larghezza: largh. compl. risultante E 5,7 mm - 5,8 mm
Possibilità di accoppiamento con 2 frese di larghezza diversa A 3 mm
Possibilità di accoppiamento con 2 frese di larghezza diversa B 4 mm
Possibilità di accoppiamento con 2 frese di larghezza diversa: largh. compl. risultante E 6,6 mm - 6,8 mm
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,05 mm
Passaggio interno per LR no
Esecuzione del codolo a manicotto
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 185005 63X3
EAN / GTIN 4045197546500
Codice del produttore 185005 63X3

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
19
Acciaio < 750 N/mm²
P
19
Acciaio < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a disco simile a DIN 885-A.
Fresa multipla: si possono accoppiare tra di loro frese dello stesso ⌀ e numero di denti per larghezze intermedie e regolare alla larghezza desiderata. I denti si ingranano tra di loro, dato che le frese non sono munite di mozzo.
Le frese doppie sono particolarmente convenienti, perché consentono di utilizzare entrambi i taglienti laterali di ciascuna fresa.

Nota:

  • Non serrare le frese del set senza anello riduttore per alberi portafresa di larghezza corrispondente per evitarne il danneggiamento.
  • Anelli riduttori per alberi portafresa vedi Gruppo 30.

Il ⌀ esterno delle frese ha una tolleranza di ±0,1 mm. Se si desidera una maggiore precisione di lavoro con frese combinate, si dovrà eseguire la rettifica a frese accoppiate.
Scanalature piene: fz per ae = 0,1×D.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello