Parete forata

Codice art.: 1824007
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1824007
    EAN / GTIN 4036976113358
    Codice del produttore 1824007
    Numero-L L60160 5201

    Descrizione

    Descrizione:

    Per apertura fino a Ø 200 mm e profondità di serraggio fino a 200 mm
    Pannello forato fornito in dotazione
    Pannello forato fornito in dotazione

    Proprietà:

    • Design: Tavola forata inclusa
    • Profondità di serraggio utilizzabile: fino a 200 mm
    • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 200 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Dati 3D disponibili: no
    • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
    • Gancio spostabile in parallelo: no
    • Gancio girevole: no
    • Freno del gancio presente: no
    • Mandrino idraulico disponibile: no
    • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: no
    • Leva di sgancio rapido disponibile: no
    • Viti incluse: no
    • Scala graduata disponibile: no
    • Staffa di fissaggio disponibile: no
    • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
    • Punta del mandrino sostituibile: no
    • Bracci reversibili disponibili: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello