• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Estrattore terminale a 3 bracci 80x80 mm

Codice art.: 1657011
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1657011
EAN / GTIN 4036976112368
Codice del produttore 1657011
Numero-L L60160 4571

Descrizione

Descrizione:

Può essere impiegato anche con l'estrattore a percussione n. 1.35/1A
Utilizzabile anche con l'estrattore a percussione N. 1.35/1A

Proprietà:

  • Numero di bracci: 3
  • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 12 mm
  • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 3,0 mm
  • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 10 mm
  • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 80 mm
  • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 80 mm
  • Dimensione della filettatura del mandrino: M 10 x 115
  • Forza di trazione (max.) [t]: sì

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello