Estrattore idraulico con mandrino meccanico, fino a capacità di serraggio, 380 mm profondità di serraggio

Codice art.: 18-5-B
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 18-5-B
copia
EAN / GTIN 4021176885754
copia
Codice del produttore 18-5-B
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le disposizioni di estrazione della serie 18 vengono utilizzate insieme ai dispositivi di separazione delle serie 15 e 17 per estrarre parti planari o sottili in artigianato, industria e officina, quando non c'è spazio sufficiente per le griffe di estrazione. Il processo di estrazione-separazione è in grado di separare delicatamente queste parti in un primo momento, prima di poterle estrarre dall'esterno. La serie 18-B è inoltre dotata di un mandrino idraulico, che raggiunge una forza di trazione di 20 t, consentendo così un'estrazione-separazione potente ed efficiente.
  • Attraverso il serraggio del dispositivo di separazione e dell'estrattore, si garantisce la massima stabilità durante l'estrazione
  • Se si avvitano le ganasce di trazione al contrario nel dispositivo di estrazione, l'area di appoggio sarà ingrandita e sarà estratta in modo più delicato.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 510 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 20 1/16
  • Profondità totale [mm]: 95 mm
  • Profondità totale [pollici]: 3 3/4
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 41 mm
  • Larghezza tra i piani (idraulica) [mm]: 17 mm
  • Coppia massima [Nm]: 30 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 22.13
  • Forza di trazione massima [kN]: 200 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 20 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 22.05
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Profondità di serraggio [mm]: 380 mm
  • Profondità di serraggio [pollici]: 14 15/16
  • Lunghezza totale del mandrino [mm]: 650 mm
  • Lunghezza totale del mandrino [pollici]: 25 9/16
  • Larghezza attraverso il bullone di tensione dei piatti [mm]: 19 mm
  • Larghezza tra i piatti del dado di tensionamento [mm]: 41 mm
  • Lunghezza totale del mandrino (idraulica) [pollice]: 41
  • Lunghezza totale del mandrino (idraulico) [mm]: 31 1/2
  • Aufnahmegewinde für Trennvorrichtung [mm]: 800 mm
  • Diametro dell'elemento di spinta [mm]: G3/4
  • Coppia massima (idraulica) [Nm]: 16 mm
  • Forza di trazione massima (idraulica) [kN]: 22.13
  • Forza di trazione massima (idraulica) [t]: 200
  • Forza di trazione massima (idraulica) [US t. sh.]: 20
  • Luce estrattore (min. - max.) [mm]: 142 mm - 440 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello