Carrello portautensili Assistente ∙ 1133 mm x 518 mm x 1020 mm
![Carrello portautensili Assistente ∙ 1133 mm x 518 mm x 1020 mm](https://cdn.hoffmann-group.com/derivatives/1226018/jpg_600/jpg_600_179nxxl-7_340.jpg)
![Carrello portautensili Assistente ∙ 1133 mm x 518 mm x 1020 mm](https://cdn.hoffmann-group.com/derivatives/3941919/jpg_600/jpg_600_179nxxl_anwendung_pkw_2-hsh9ab1a90fbac6238fc6faff38c309baa8.jpg)
![Carrello portautensili Assistente ∙ 1133 mm x 518 mm x 1020 mm](https://cdn.hoffmann-group.com/derivatives/3941916/jpg_600/jpg_600_179nxxl_anwendung_pkw_1-hsh3a9fcf552285a3ff4f84fdad4019ba8b.jpg)
![Carrello portautensili Assistente ∙ 1133 mm x 518 mm x 1020 mm](https://cdn.hoffmann-group.com/derivatives/3941910/jpg_600/jpg_600_179nxxl_anwendung_industrie_zubehoer_1-hshe9cc2c47bcc7fb1e1ae9dc922469ca6a.jpg)
![Carrello portautensili Assistente ∙ 1133 mm x 518 mm x 1020 mm](https://cdn.hoffmann-group.com/derivatives/3941914/jpg_600/jpg_600_179nxxl_anwendung_industrie_zubehoer_3-hshfe32a036f24d9b9310238e9f7b592fb3.jpg)
![Carrello portautensili Assistente ∙ 1133 mm x 518 mm x 1020 mm](https://cdn.hoffmann-group.com/derivatives/3941913/jpg_600/jpg_600_179nxxl_anwendung_industrie_zubehoer_2-hshf1647a67cf98bba415006fbc8f2ede9b.jpg)
![Carrello portautensili Assistente ∙ 1133 mm x 518 mm x 1020 mm](https://cdn.hoffmann-group.com/derivatives/3937834/jpg_600/jpg_600_179nxxl-7_detail_front-hsh3f7765f436704ce132176dc7abb3c68c.jpg)
![Carrello portautensili Assistente ∙ 1133 mm x 518 mm x 1020 mm](https://cdn.hoffmann-group.com/derivatives/3937722/jpg_600/jpg_600_179n_detail_10-hsh932c89516a8aa30082643bbb2eb41a2d.jpg)
![Carrello portautensili Assistente ∙ 1133 mm x 518 mm x 1020 mm](https://cdn.hoffmann-group.com/derivatives/3937729/jpg_600/jpg_600_179n_detail_8-hshef580c160b1d54120dc2514f31d29171.jpg)
Dettagli prodotto
Dati tecnici
Tipo di prodotto | Carrelli portautensili per officina |
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 179NXXL-7/340 | |
EAN / GTIN | 4000896215072 | |
Codice del produttore | 179NXXL-7/340 | |
Numero-L | L60140 4146 |
Descrizione
Descrizione:
Organizzazione efficiente gli utensili durante gli spostamenti
- Carrello portautensili, portamateriali e per montaggio
- 5 cassetti bassi e 2 alti
- Completo di assortimento di utensili da 340 pezzi nel Safety-Insert-System con alloggiamento in espanso morbido
- Superfici di appoggio e di lavoro in acciaio inox nettamente ampliate
- Superficie di lavoro completamente impermeabilizzata che protegge l’interno del carrello dalla fuoriuscita di liquidi
- Interfacce integrate nella superficie di lavoro per accessori come supporti PC e sopralzi modulari
- Superficie di lavoro in acciaio inox
- Protezione speciale grazie ai pregiati cappucci terminali in plastica
- Esecuzione estremamente robusta grazie alla struttura a parete doppia
- Struttura del corpo completamente saldata per il duro lavoro quotidiano in officina
- Protezione degli angoli sfiancata ottimizzata su tutti e quattro gli angoli con resistente protezione antiurto grazie al sistema di ammortizzamento interno
- Maniglia con ergonomia ottimizzata per una migliore maneggiabilità
- Maniglia in acciaio inox spazzolato
- La serratura laterale in posizione ergonomica più facile da usare protegge la chiave e la serratura contro i danneggiamenti
- Bloccaggio in posizione di massima sicurezza con tecnologia di chiusura centralizzata per una protezione ottimale dei propri oggetti
- 2 livelli di bloccaggio
- Chiusura centralizzata, richiudibile mediante serratura a cilindro con 2 chiavi a leva articolata
- Doppio dispositivo antiribaltamento per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento
- Cassetti autorientranti con bloccaggio reciproco per impedire l’apertura involontaria
- Estraibili al 100% con guide telescopiche su cuscinetti a sfera
- Design dei cassetti per un utilizzo ottimale dello spazio interno
- Finiture esterne dei cassetti ottimizzate per una migliore maneggevolezza
- Rivestimento antisporco dei cassetti facile da pulire
- Grandi ruote extra resistenti con cuscinetti a sfera di precisione e corona sferica doppia nel cuscinetto oscillante, per spostamenti agevolati anche in caso di elevato carico dinamico
- 2 ruote piroettanti con doppio blocco: la ruota frenata impedisce lo scivolamento, il cuscinetto oscillante frenato impedisce la rotazione delle ruote piroettanti, ad es. su superfici oblique
- L'anello di protezione impedisce la penetrazione di sporco e fili
- Le ruote elastiche consentono un utilizzo silenzioso
- Portata totale (dinamica): 750 kg
- Portata totale (statica): 1000 kg
- Piano di lavoro: acciaio inox
- Portata per cassetto: 40 kg
- Colore: Blu HAZET
- Dimensioni / Lunghezza: 1133 mm x 518 mm x 1020 mm
- Peso netto (kg): 145 kg
- Cassetti, bassi: 5 x 81 x 870 x 398 mm
- Cassetti, alti: 2 x 166 x 870 x 398 mm
- Dimensioni cassetto per sistema di ordinamento: 5/3+
- Numero blocchi ruote: 2 (∅ 125 mm)
- Numero ruote piroettanti: 2 (∅ 125 mm)
- Numero utensili: 340
Fornitura:
Carrello portautensili Assistente 179NXXL-7
Serie di chiavi 163-478/40
Chiave a forchetta doppia 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X18 450N-17X19 450N-21X22 450N-22X24 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-30 600N-32 600N-34
Chiave a doppio anello 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22 630-24X27
Serie di giraviti 163-480/57
Giraviti 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2
Giravite HEXAnamic® 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-PH0 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Serie di giraviti per elettronica 805/7 808/7
Giravite 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH1 810-PH2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Giravite cercafase 839-1
Serie di giraviti ad angolo 2105LG/9H 2116LG/8H
Serie di chiavi a bussola 163-481/194
Impugnatura portainserti giravite (Bits) 810SPC-6.3
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-3 850-4 850-5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E8 850-E10
Inserto chiave a bussola per giraviti 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
Inserto chiave a bussola per giraviti 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850LG-4 850LG-5 850LG-6 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
Pezzo di ingrandimento 858-1
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Manico a T 865
Portabussole con impugnatura 866U
Prolunga 867-2 868
Snodo universale 869
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Inserto chiave a bussola per giraviti 8801K-5 8801K-6 8801K-8 8801K-10
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880LG-12 880LG-13 880LG-14 880LG-15 880LG-16 880LG-17 880LG-18 880LG-19
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 8816HP
Snodo universale 8820
Prolunga 8821-3 8821-6 8821-10
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Manico a T 915
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga 917-5 918-10
Snodo universale 920
Inserto chiave a bussola per giraviti 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Inserto chiave a bussola giravite per pinze freni 986-9
Inserto chiave a bussola per giraviti 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Serie di bit 2240N/51
Adattatore 2250-1
Serie di chiavi combinate a forchetta/ad anello con cricchetto 163-509/12
Chiave combinata a forchetta/ad anello con cricchetto 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19
Serie di cacciaspine 163-510/8
Scalpello a tagliente diritto 730-3 730-6
Serie di cacciaspine 751HS/5
Martello per meccanica BluGuard 2140-50
Serie di pinze 163-511/4
Pinza universale 760-2
Tronchese con tagliente laterale ad impulso 1802M-22
Pinza a becchi mezzotondi 1841MB-33
Pinza combinata 1850M-22
Cassetta di punte elicoidali 2128N-1