Avvolgicavo con supporto

Codice art.: 161N-3D/2
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Avvolgicavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 161N-3D/2
EAN / GTIN 4000896237654
Codice del produttore 161N-3D/2
Numero-L L60140 4979

Descrizione

Descrizione:

  • Avvolgicavo con supporto
  • Per carrelli portautensili Assistente 167-3S ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D e banco di lavoro 177W ∙ 179W ∙ 179NW
  • Lunghezza del cavo: 10 m
  • Qualità del cavo: H07RN-F 3G1,5
  • Spina con contatto di protezione 230 V
  • 4 prese 230 V/16 A, Max 3500 W
  • Interruttore termico

Fornitura:

  • 161N-3D
  • 161N-3HL

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello