Carrello portautensili Assistente
Dettagli prodotto
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 179NXL-8/440 | |
EAN / GTIN | 4000896247974 | |
Codice del produttore | 179NXL-8/440 | |
Numero-L | L60140 5783 |
Descrizione
Descrizione:
Organizzazione efficiente gli utensili durante gli spostamenti
- Carrello portautensili, portamateriali e per montaggio
- 7 cassetti bassi e 1 alto
- Completo di assortimento di utensili da 440 pezzi nel Safety-Insert-System con alloggiamento in espanso morbido
- Superfici di appoggio e di lavoro in acciaio inox nettamente ampliate
- Superficie di lavoro completamente impermeabilizzata che protegge l’interno del carrello dalla fuoriuscita di liquidi
- Interfacce integrate nella superficie di lavoro per accessori come supporti PC e sopralzi modulari
- Superficie di lavoro in acciaio inox
- Protezione speciale grazie ai pregiati cappucci terminali in plastica
- Esecuzione estremamente robusta grazie alla struttura a parete doppia
- Struttura del corpo completamente saldata per il duro lavoro quotidiano in officina
- Protezione degli angoli sfiancata ottimizzata su tutti e quattro gli angoli con resistente protezione antiurto grazie al sistema di ammortizzamento interno
- Maniglia con ergonomia ottimizzata per una migliore maneggiabilità
- Maniglia in acciaio inox spazzolato
- La serratura laterale in posizione ergonomica più facile da usare protegge la chiave e la serratura contro i danneggiamenti
- Bloccaggio in posizione di massima sicurezza con tecnologia di chiusura centralizzata per una protezione ottimale dei propri oggetti
- 2 livelli di bloccaggio
- Chiusura centralizzata, richiudibile mediante serratura a cilindro con 2 chiavi a leva articolata
- Doppio dispositivo antiribaltamento per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento
- Cassetti autorientranti con bloccaggio reciproco per impedire l’apertura involontaria
- Estraibili al 100% con guide telescopiche su cuscinetti a sfera
- Design dei cassetti per un utilizzo ottimale dello spazio interno
- Finiture esterne dei cassetti ottimizzate per una migliore maneggevolezza
- Rivestimento antisporco dei cassetti facile da pulire
- Grandi ruote extra resistenti con cuscinetti a sfera di precisione e corona sferica doppia nel cuscinetto oscillante, per spostamenti agevolati anche in caso di elevato carico dinamico
- 2 ruote piroettanti con doppio blocco: la ruota frenata impedisce lo scivolamento, il cuscinetto oscillante frenato impedisce la rotazione delle ruote piroettanti, ad es. su superfici oblique
- L'anello di protezione impedisce la penetrazione di sporco e fili
- Le ruote elastiche consentono un utilizzo silenzioso
- Portata totale (dinamica): 750 kg
- Portata totale (statica): 1000 kg
- Piano di lavoro: acciaio inox
- Portata per cassetto: 40 kg
- Colore: Blu HAZET
- Dimensioni / Lunghezza: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
- Peso netto (kg): 125 kg
- Cassetti, bassi: 7 x 81 x 696 x 398 mm
- Cassetti, alti: 1 x 166 x 696 x 398 mm
- Dimensioni cassetto per sistema di ordinamento: 4/3+
- Numero blocchi ruote: 2 (∅ 125 mm)
- Numero ruote piroettanti: 2 (∅ 125 mm)
- Numero utensili: 440
Fornitura:
Carrello portautensili Assistente 179NXL-8
Serie di chiavi 163-528/56
Chiave a forchetta doppia 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-32
Chiave combinata a forchetta/ad anello con cricchetto 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19
Serie di adattatori 606/4SPC
Chiave a doppio anello 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-20X22 630-21X23 630-24X27
Serie di chiavi a bussola 163-603/52
Portabussole con impugnatura a T 866-10
Inserto chiave a bussola per candele 880AKF 880KF
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 8802-T20 8802-T25 8802-T27 8802-T30 8802-T40 8802-T45 8802-T50
Inserto chiave a bussola per giraviti 986L-4 986L-5 986L-6 986L-8 986L-10 986L-12 986L-14 986SL-4 986SL-5 986SL-6 986SL-7 986SL-8 986SL-9 986SL-10 986SL-11 986SL-12 986SL-14 990LG-10 990LG-12 990LG-14 990LG-6 990LG-8 990LG-9 990SLG-10 990SLG-12
Inserto chiave a bussola per giravite TORX® per le pompe del refrigerante 992SLG-T30
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992SLG-T40 992SLG-T45 992SLG-T50 992SLG-T55
Pinza per cappucci di candele di accensione 1849-3
Cuneo per montaggio 1965-20
Cuneo per montaggio universale 1965-21
Chiave a bussola per candelette ad incandescenza 2530
Inserto chiave a bussola giravite per servizio olio 2567-16 3702
Chiave per candelette ad incandescenza 4760-2
Pinza per spine candelette ad incandescenza 4760-5
Chiave per candele di accensione 4766 4766-2 4766-3
Serie di giraviti 163-604/34
Pinza universale 760-2
Giraviti 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2
Giravite HEXAnamic® 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-PH1 802-PH2 802-T8H 802-T9H 802-T10H 802-T15H 802-T20H 802-T25H 802-T27H 802-T30H 802-T40H 802-T45H
Serie di giraviti per elettronica 805/7
Tronchese a doppia leva con tagliente laterale 1804N-2
Pinza a becchi mezzotondi 1841A-22 1841B-33
Pinza combinata 1850-22
Assortimento universale 163-605/39
Chiave a doppio anello ∙ aperto 612N-10X11
Chiave ad anello per tubi freno ∙ aperta 612N-11
Scalpello a tagliente diritto 730-3 730-7
Scalpello a croce 740-3
Punteruoli 746-2
Cacciaspine 748LGB-3 748LGB-4
Serie di cacciaspine 751HS/5
Cacciaspine ∙ corto 751KHS-3 751KHS-4
Giravite ∙ a percussione 810U-PH3
Raschietto piatto 824
Inserto chiave a bussola per giraviti 8801K-7 986L-11 986L-7 986L-9
Martello in resina sintetica ∙ - senza contraccolpo 1953N-40
Asta magnetica 1976-2
Serie di specchi telescopici 1977-2/4
Martello per meccanica BluGuard 2140-50
Mazzuola BluGuard 2142-2
Kit per elettronica 2152N/3
Inserto chiave a bussola giravite per pinze freni 2584-8 2784-1
Inserto con snodo per pinza del freno 2901G-7
Utensile per impianto gas di scarico 4684-2
Spazzola per pinze freni 4968-2
Spazzola per pinze freni in ottone 4968-3
Lima quadra per pinze freni 4968-6
Serie di chiavi a bussola 163-606/259
Impugnatura portainserti giravite (Bits) 810BHK
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-3 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E8 850-E10
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
Pezzo di ingrandimento 858-1
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Leva a cricchetto reversibile con dentatura fine HiPer per bit ∙ con dentatura fine 863HPB
Prolunga 867-2 868
Snodo universale 869
Prolunga ∙ orientabile 871-1
Inserto chiave a bussola per giraviti 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
Inserto chiave a bussola per giraviti 8503-0.6X3.5 8503-1.2X8 8503-1X5.5 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 880-E5 880-E6 880-E7 880-E8 880-E10 880-E11 880-E12 880-E14
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880LG-8 880LG-9 880LG-10 880LG-11 880LG-12 880LG-13 880LG-14 880LG-15 880LG-16 880LG-17 880LG-18 880LG-19
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 880LG-E8 880LG-E10 880LG-E12 880LG-E14
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 8816HP
Snodo universale 8820
Prolunga 8821-10 8821-3 8821-6
Prolunga ∙ orientabile 8822-1
Pezzo di ingrandimento 8858-1
Riduzione 8858-2
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 900-E10 900-E11 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20 900-E24
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga 917-1 917-5 918-10
Prolunga ∙ orientabile 919-1
Snodo universale 920
Pezzo di ingrandimento 958-1
Riduzione 958-2
Inserto chiave a bussola per giraviti 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Inserto chiave a bussola giravite per pinze freni 986-9
Inserto chiave a bussola per giraviti 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Riduzione 1058-2
Serie di bit SmartCase 2200SC-3
Adattatore 2239N-6 2250-1