• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carrello portautensili Assistente ∙ 959 mm x 518 mm x 1020 mm

Codice art.: 179NXL-8-VW/243
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 179NXL-8-VW/243
EAN / GTIN 4000896220250
Codice del produttore 179NXL-8-VW/243
Numero-L L60140 4584

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Organizzazione efficiente gli utensili durante gli spostamenti
  • Serie VW / AUDI
  • Assortimenti supplementari vedi anche:
    - Assortimento supplementare per AUDI 0-2500-163/86
  • 7 cassetti bassi e 1 alto
  • Colore RAL 7012 (grigio basalto)
  • Completo di assortimento di utensili da 243 pezzi nel Safety-Insert-System con alloggiamento in espanso morbido
Superfici di lavoro
  • Superfici di appoggio e di lavoro in acciaio inox nettamente ampliate
  • Superficie di lavoro completamente impermeabilizzata che protegge l’interno del carrello dalla fuoriuscita di liquidi
  • Interfacce integrate nella superficie di lavoro per accessori come supporti PC e sopralzi modulari
  • Superficie di lavoro in acciaio inox
  • Protezione speciale grazie ai pregiati cappucci terminali in plastica
Corpo / Maniglia
  • Esecuzione estremamente robusta grazie alla struttura a parete doppia
  • Struttura del corpo completamente saldata per il duro lavoro quotidiano in officina
  • Protezione degli angoli sfiancata ottimizzata su tutti e quattro gli angoli con resistente protezione antiurto grazie al sistema di ammortizzamento interno
  • Maniglia con ergonomia ottimizzata per una migliore maneggiabilità
  • Maniglia in acciaio inox spazzolato
Sistema di bloccaggio
  • La serratura laterale in posizione ergonomica più facile da usare protegge la chiave e la serratura contro i danneggiamenti
  • Bloccaggio in posizione di massima sicurezza con tecnologia di chiusura centralizzata per una protezione ottimale dei propri oggetti
  • 2 livelli di bloccaggio
    • Chiusura centralizzata, richiudibile mediante serratura a cilindro con 2 chiavi a leva articolata
    • Doppio dispositivo antiribaltamento per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento
Sistema di cassetti
  • Cassetti autorientranti con bloccaggio reciproco per impedire l’apertura involontaria
  • Estraibili al 100% con guide telescopiche su cuscinetti a sfera
  • Design dei cassetti per un utilizzo ottimale dello spazio interno
  • Finiture esterne dei cassetti ottimizzate per una migliore maneggevolezza
  • Rivestimento antisporco dei cassetti facile da pulire
Telaio ad alte prestazioni
  • Grandi ruote extra resistenti con cuscinetti a sfera di precisione e corona sferica doppia nel cuscinetto oscillante, per spostamenti agevolati anche in caso di elevato carico dinamico
  • 2 ruote piroettanti con doppio blocco: la ruota frenata impedisce lo scivolamento, il cuscinetto oscillante frenato impedisce la rotazione delle ruote piroettanti, ad es. su superfici oblique
  • L'anello di protezione impedisce la penetrazione di sporco e fili
  • Le ruote elastiche consentono un utilizzo silenzioso
  • Portata totale (dinamica): 750 kg
  • Portata totale (statica): 1000 kg
  • Piano di lavoro: acciaio inox
  • Portata per cassetto: 40 kg
  • Colore: RAL 7012
  • Dimensioni / Lunghezza: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Peso netto (kg): 125 kg
  • Cassetti, bassi: 7 x 81 x 696 x 398 mm
  • Cassetti, alti: 1 x 166 x 696 x 398 mm
  • Dimensioni cassetto per sistema di ordinamento: 4/3+
  • Numero blocchi ruote: 2 (∅ 125 mm)
  • Numero ruote piroettanti: 2 (∅ 125 mm)
  • Numero utensili: 243

Fornitura:

Carrello portautensili Assistente 179NXL-8-VW

Serie di chiavi a bussola 163-367/31
Chiave combinata a forchetta/ad anello con cricchetto 606-8 606-10 606-12 606-13 606-17 606-19
Inserto chiave a bussola per giraviti 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986KK-6 986KK-7 986KK-8 986KK-10 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990LG-8 990LG-14 990SLG-10 990SLG-12

Serie di chiavi a bussola 163-369/104
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8
Inserto chiave a bussola per giraviti 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 8502-T10 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27
Inserto chiave a bussola per giraviti 8503-1X5.5 8506-PH1 8506-PH2
Pezzo di ingrandimento 858-1
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Portabussole con impugnatura 866U
Prolunga 867-2 867-4 868
Snodo universale 869
Pezzo di ingrandimento 8858-1
Riduzione 8858-2
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ A doppio esagono 900SZ-32 900SZ-36
Inserto chiave a bussola ∙ a doppio esagono 900Z-8 900Z-9 900Z-10 900Z-12 900Z-13 900Z-14 900Z-15 900Z-16 900Z-17 900Z-18 900Z-19 900Z-21 900Z-22 900Z-24 900Z-27 900Z-30 900Z-32
Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Ad esagono 903SLG-17 903SLG-19
Manico a T 915
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga ∙ orientabile 919-1 919-5 919-10
Snodo universale 920
Pezzo di ingrandimento 958-1
Riduzione 958-2
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Riduzione 1058-2
Bit 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9
Adattatore 2250-1

Serie di pinze 163-370/9
Pinza a morsetto 757-10
Pinza universale 760-2
Tronchese con tagliente laterale ad impulso 1802-22
Pinza a becchi mezzotondi 1841A-22
Pinza per anelli di sicurezza 1846A-2 1846B-2 1846C-2 1846D-2
Pinza combinata 1850-22

Serie di utensili 163-371/7
Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-27 600N-30 600N-32
Leva per gomme e leva di montaggio 650-20
Prolunga 918-23
Leva di manovra 1014
Attacco scorrevole 1015-1

Assortimento universale 163-372/25
Chiave a doppio anello ∙ aperto 612N-10X11
Misuratore profilo pneumatici 666-5
Scalpello a tagliente diritto 730-3 730-6
Punteruoli 746-1
Cacciaspine 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Raschietto piatto 824
Martello morbido in resina sintetica ∙ antirimbalzo 1952-40
Asta magnetica 1976-2
Serie di specchi telescopici 1977-2/4
Martello per meccanica BluGuard 2140-40
Spessimetro 2147MS
Kit per elettronica 2152N/3
Flessometro 2154N-5
Coltello a serramanico 2157-1
Spazzola per pinze freni 4968-2

Serie di giraviti 163-373/39
Giraviti 801NK-55 801NK-PH2
Giravite HEXAnamic® 802-30 802-80 802-100 802-120 802-PH3
Giravite Trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Serie di giraviti ∙ a percussione 810U-1/5
Serie di giraviti ad angolo 2105LG/9H 2116LG/8H

Serie di chiavi 163-374/27
Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Chiave a doppio anello 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22 630-24X27 630-30X32

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello