Carrello portautensili Assistente

Codice art.: 179NX-8/228
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Codice articolo 179NX-8/228
    EAN / GTIN 4000896250431
    Codice del produttore 179NX-8/228

    Descrizione

    Descrizione:

    Applicazione:
    Organizzazione efficiente gli utensili durante gli spostamenti
    • Carrello portautensili, portamateriali e per montaggio
    • 8 cassetti bassi
    • Completo di assortimento di utensili da 228 pezzi nel Safety-Insert-System con alloggiamento in espanso morbido
    Superfici di lavoro
    • Superfici di appoggio e di lavoro in plastica (179N) e acciaio inox (179NX) nettamente ampliate
    • Superficie di lavoro completamente impermeabilizzata che protegge l’interno del carrello dalla fuoriuscita di liquidi
    • Interfacce integrate nella superficie di lavoro per accessori come supporti PC e sopralzi modulari
    Corpo / Maniglia
    • Esecuzione estremamente robusta grazie alla struttura a parete doppia
    • Struttura del corpo completamente saldata per il duro lavoro quotidiano in officina
    • Protezione degli angoli sfiancata ottimizzata su tutti e quattro gli angoli con resistente protezione antiurto grazie al sistema di ammortizzamento interno
    • Maniglia con ergonomia ottimizzata per una migliore maneggiabilità
    Sistema di bloccaggio
    • La serratura laterale in posizione ergonomica più facile da usare protegge la chiave e la serratura contro i danneggiamenti
    • Bloccaggio in posizione di massima sicurezza con tecnologia di chiusura centralizzata per una protezione ottimale dei propri oggetti
    • 2 livelli di bloccaggio
      • Chiusura centralizzata, richiudibile mediante serratura a cilindro con 2 chiavi a leva articolata
      • Doppio dispositivo antiribaltamento per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento
    Sistema di cassetti
    • Cassetti autorientranti con bloccaggio reciproco per impedire l’apertura involontaria
    • Estraibili al 100% con guide telescopiche su cuscinetti a sfera
    • Design dei cassetti per un utilizzo ottimale dello spazio interno
    • Finiture esterne dei cassetti ottimizzate per una migliore maneggevolezza
    • Rivestimento antisporco dei cassetti facile da pulire
    Telaio ad alte prestazioni
    • Grandi ruote extra resistenti con cuscinetti a sfera di precisione e corona sferica doppia nel cuscinetto oscillante, per spostamenti agevolati anche in caso di elevato carico dinamico
    • 2 ruote piroettanti con doppio blocco: la ruota frenata impedisce lo scivolamento, il cuscinetto oscillante frenato impedisce la rotazione delle ruote piroettanti, ad es. su superfici oblique
    • L'anello di protezione impedisce la penetrazione di sporco e fili
    • Le ruote elastiche consentono un utilizzo silenzioso

    Assistente 179N-6 – 9:
    • Superficie di lavoro in plastica resistente ai solventi
    • Maniglia in metallo, verniciata a polvere in nero
    Assistente 179NX-6 – 8:
    • Superficie di lavoro in acciaio inox
    • Protezione speciale grazie ai pregiati cappucci terminali in plastica
    • Maniglia in acciaio inox spazzolato
    • Portata totale (dinamica): 540 kg
    • Portata totale (statica): 1000 kg
    • Piano di lavoro: acciaio inox
    • Portata per cassetto: 25 kg
    • Colore: Blu HAZET
    • Dimensioni / Lunghezza: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
    • Peso netto (kg): 90 kg
    • Cassetti, bassi: 8 x 81 x 522 x 398 mm
    • Dimensioni cassetto per sistema di ordinamento: 3/3+
    • Numero blocchi ruote: 2 (∅ 125 mm)
    • Numero ruote piroettanti: 2 (∅ 125 mm)
    • Numero utensili: 228

    Fornitura:

    Carrello portautensili Assistente 179NX-8

    Serie di chiavi a bussola 163-513/122
    Impugnatura portainserti giravite (Bits) 810SPC-6.3
    Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
    Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
    Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
    Prolunga 867-2 868
    Snodo universale 869
    Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
    Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 8816HP
    Snodo universale 8820
    Prolunga 8821-3 8821-6 8821-10
    Riduzione 8858-2
    Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
    Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
    Manico a T 915
    Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
    Prolunga 917-5 918-10
    Snodo universale 920
    Riduzione 958-2 1058-2
    Serie di bit 2240N/51
    Adattatore 2250-1

    Serie di chiavi 163-525/40
    Chiave a forchetta doppia 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
    Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-32
    Chiave a doppio anello 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-20X22 630-21X23 630-24X27

    Serie di giraviti 163-526/41
    Giraviti 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2 810-25 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH0 810-PH1 810-PH2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
    Giravite ∙ a percussione 810U-45 810U-55 810U-70 810U-PH1 810U-PH2 810U-PH3
    Serie di giraviti ad angolo 2105LG/9H 2116LG/8H

    Cassetta di punte elicoidali 2128N-1

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello