{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma del codolo | con filettatura | |
Passaggio interno per LR | sì | |
L1 | 35 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 36,8 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Sede filettata M | M12 | |
Numero di fori di fissaggio | 3 | |
Interasse fori di fissaggio | 17,5 mm | |
Set di viti di serraggio | 219985 (TX15; 4,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Supporto portalame per seghe |
Codice articolo | 179907 40/50 | |
EAN / GTIN | 4045197942067 | |
Codice del produttore | 179907 40/50 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |