• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Adattatore lama per sega circolare 63/80/100 mm

Codice art.: 179907 63/80/100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ lama per sega (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione del codolo con filettatura
Passaggio interno per LR
L1 40 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 41,8 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 32 mm
Sede filettata M M16
Numero di fori di fissaggio 4
Interasse fori di fissaggio 25,5 mm
Set di viti di serraggio 219985 (TX15; 4,2 Nm)
Tipo di prodotto Supporto portalame per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 179907 63/80/100
EAN / GTIN 4045197942074
Codice del produttore 179907 63/80/100

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento al Ni per una migliore protezione contro l’usura.

Uso:

Insieme alle lame per seghe circolari per sistema di segatura. Per fresatura di scanalature e troncatura.

Nota:

Per attacco per adattatore lama per sega con filettatura vedi catalogo Parte 3. Prodotto più recente per n. art. 179905.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello