Carrello portautensili Assistente 178 N-7 ∙ con 147 utensili ∙ 781 mm x 498 mm x 1037 mm

Codice art.: 178N-7/147
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 178N-7/147
    EAN / GTIN 4000896205080
    Codice del produttore 178N-7/147
    Numero-L L60140 4150

    Descrizione

    Descrizione:

    • Carrello portautensili, portamateriali e per montaggio
    • 5 cassetti bassi e 2 alti
    • Completo di assortimento di utensili da 147 pezzi nel Safety-Insert-System con alloggiamento in espanso morbido
    • Grandi ruote su cuscinetti a sfera (125 mm), per spostamenti agevolati anche in caso di elevato carico dinamico
    • 2 ruote piroettanti con doppio blocco: le ruote frenate impediscono lo scivolamento
      , il cuscinetto oscillante frenato impedisce la rotazione delle ruote piroettanti,
      ad es. su superfici oblique
    • L'anello di protezione impedisce la penetrazione di sporco e fili
    • Le ruote elastiche consentono un utilizzo silenzioso
    • Soluzione di bloccaggio a due livelli:
      • Chiusura centralizzata, richiudibile mediante serratura a cilindro con 2 chiavi a leva articolata
      • Il dispositivo di bloccaggio impedisce l’apertura indesiderata
      • Estraibile al 100% con guida a rulli
    • Portata totale (dinamica): 480 kg
    • Portata totale (statica): 480 kg
    • Piano di lavoro: in resina sintetica, resistente ai solventi, con vaschette portaoggetti integrate
    • Portata per cassetto: 20 kg
    • Colore: Blu HAZET
    • Dimensioni / Lunghezza: 781 mm x 498 mm x 1037 mm
    • Cassetti, bassi: 5 x 80 x 527 x 348 mm
    • Cassetti, alti: 2 x 165 x 527 x 348 mm
    • Dimensioni cassetto per sistema di ordinamento: 3/3
    • Altezza piano di lavoro: 1035
    • Numero blocchi ruote: 2 (∅ 125 mm)
    • Numero ruote piroettanti: 2 (∅ 125 mm)
    • Numero utensili: 147

    Fornitura:

    Carrello portautensili Assistente 178N-7

    Serie di chiavi a forchetta doppia 163-95/8
    Chiave a forchetta doppia 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22

    Serie di chiavi combinate a forchetta/ad anello 163-98/17
    Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24

    Serie di utensili 163-330/16
    Serie di giraviti 810/6 810T/6
    Serie di pinze 1859SPC/3
    Martello per meccanica BluGuard 2140-50

    Serie di utensili 163-466/106
    Serie di cacciaspine 751HS/5
    Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-4 850-4.5 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
    Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
    Prolunga 867-2
    Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
    Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
    Prolunga 917-5
    Serie di giraviti ad angolo 2105LG/9H 2116LG/8H
    Serie di bit 2240N/51
    Adattatore 2250-1

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello