Carrello portautensili Assistente ∙ 781 mm x 498 mm x 1037 mm

Codice art.: 178N-7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 178N-7
    EAN / GTIN 4000896202782
    Codice del produttore 178N-7
    Numero-L L60140 4206

    Descrizione

    Descrizione:

    • Carrello portautensili, portamateriali e per montaggio
    Carrello portautensili 178N-7
    • 5 cassetti bassi e 2 alti
    • Maniglia saldamente montata al corpo
    • Superficie di lavoro: resina sintetica, resistente ai solventi, con vaschette portaoggetti integrate
    • Bordo rialzato della superficie di lavoro per impedire la caduta di oggetti
    • Possibilità di personalizzare il fissagio sulle pareti laterali mediante retino di foratura rettangolare, ad es. con la gamma di ganci HAZET gruppo articoli 112 per utensili o altri accessori quali portaflaconi, supporto portarotolo, cestino, ecc.
    • Grandi ruote su cuscinetti a sfera (125 mm), per spostamenti agevolati anche in caso di elevato carico dinamico
    • 2 ruote piroettanti con doppio blocco: le ruote frenate impediscono lo scivolamento
      , il cuscinetto oscillante frenato impedisce la rotazione delle ruote piroettanti,
      ad es. su superfici oblique
    • L'anello di protezione impedisce la penetrazione di sporco e fili
    • Le ruote elastiche consentono un utilizzo silenzioso
    • Soluzione di bloccaggio a due livelli:
      • Chiusura centralizzata, richiudibile mediante serratura a cilindro con 2 chiavi a leva articolata
      • Il dispositivo di bloccaggio impedisce l’apertura indesiderata
      • Estraibile al 100% con guida a rulli
    • Portata totale (dinamica): 480 kg
    • Portata totale (statica): 480 kg
    • Piano di lavoro: in resina sintetica, resistente ai solventi, con vaschette portaoggetti integrate
    • Portata per cassetto: 20 kg
    • Colore: Blu HAZET
    • Made in Germany
    • Dimensioni / Lunghezza: 781 mm x 498 mm x 1037 mm
    • Peso netto (kg): 74.1 kg
    • Cassetti, bassi: 5 x 80 x 527 x 348 mm
    • Cassetti, alti: 2 x 165 x 527 x 348 mm
    • Dimensioni cassetto per sistema di ordinamento: 3/3
    • Altezza piano di lavoro: 1035
    • Numero blocchi ruote: 2 (∅ 125 mm)
    • Numero ruote piroettanti: 2 (∅ 125 mm)

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello