Esiste un’alternativa per questo articolo:

Lama per seghe circolari grosso 225X2 mm

Codice art.: 177450 225X2
Sconto
70,98 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

225 mm
Spessore 2 mm
Materiale da taglio HSS
⌀ Foro 40 mm
Numero denti Z 90
Passo t 8 mm
Numero di fori di trascinamento 2
⌀ Foro di trascinamento 8 mm
Interasse fori di trascinamento 55 mm
Per seghe delle seguenti marche Eisele
Passaggio interno per LR no
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 177450 225X2
EAN / GTIN 4045197700605
Codice del produttore 177450 225X2

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
800
Alluminio > 10% Si
N
600
Acciaio < 500 N/mm²
P
37
Acciaio < 750 N/mm²
P
22
Acciaio < 900 N/mm²
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Ottima qualità ed esecuzione precisa a un prezzo conveniente. Superficie vaporizzata contro l’incollamento di materiale.

Uso:

Su macchine a bassa velocità (ca. 50 giri/min.).
Passo dentatura t: (forma dei denti).
  • 4 mm (BW) − per profilati e tubi con spessori di 1,0 − 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − per profilati, tubi e materiale pieno medi da 1,5 – 20 mm di spessore parete / sezione.
  • 7 / 8 mm (HZ) − per profilati e materiale pieno a forte spessore fino a circa 50 mm di spessore parete / sezione.
  • 10 − 16 mm (HZ) − per sezioni e materiale pieno extra forte oltre i 50 mm.

Nota:

  • Per gli acciai inossidabili (per es. V2A), è fondamentale mantenere la correttezza nella velocità di taglio e nella lubrificazione (vedi le indicazioni riportate nel manuale di truciolatura n. art. 110020).
  • Le tolleranze ammesse dalla norma DIN 1840 per gli errori di concentricità ed eccentricità vengono ampiamente rispettate, in parte con valori inferiori fino al 50 %.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello