{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 225 mm | |
Spessore | 2 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
⌀ Foro | 32 mm | |
Numero denti Z | 90 | |
Passo t | 8 mm | |
Numero di fori di trascinamento | 2 | |
⌀ Foro di trascinamento | 8 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 45 mm | |
Per seghe delle seguenti marche | Eisele | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 177450 225X2/K | |
EAN / GTIN | 4045197095596 | |
Codice del produttore | 177450 225X2/K |