• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carrello portautensili Assistente ∙ con assortimento ∙ 780 mm x 498 mm x 915 mm

Codice art.: 177-7/217
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 177-7/217
EAN / GTIN 4000896202461
Codice del produttore 177-7/217
Numero-L L60140 4264

Descrizione

Descrizione:

  • Carrello portautensili, portamateriali e per montaggio
  • 6 cassetti bassi e 1 alto
  • Completo di assortimento di utensili da 217 pezzi nel Safety-Insert-System con alloggiamento in espanso morbido
  • Grandi ruote su cuscinetti a sfera (⌀ 100 mm),
    per spostamenti agevolati anche in caso di elevato carico dinamico
  • 2 ruote piroettanti (⌀ 100 mm), 1 x con dispositivo di bloccaggio
  • Protezione fili – protegge i cuscinetti da sporcizia e fili
  • Le ruote elastiche grigie non lasciano tracce e consentono un utilizzo silenzioso
  • Soluzione di bloccaggio a due livelli:
    • chiusura centralizzata, richiudibile mediante serratura a cilindro con 2 chiavi
    • Il dispositivo di bloccaggio impedisce l’apertura indesiderata
    • Estraibile al 100% con guida a rulli
  • Portata totale (dinamica): 300 kg
  • Portata totale (statica): 300 kg
  • Piano di lavoro: in resina sintetica, resistente ai solventi, con vaschette portaoggetti integrate
  • Portata per cassetto: 20 kg
  • Colore: Blu HAZET
  • Dimensioni / Lunghezza: 780 mm x 498 mm x 915 mm
  • Peso netto (kg): 62.8 kg
  • Cassetti, bassi: 6 x 79 x 527 x 348 mm
  • Cassetti, alti: 1 x 164 x 527 x 348 mm
  • Dimensioni cassetto per sistema di ordinamento: 3/3
  • Numero divisori in lamiera: 7
  • Altezza piano di lavoro: 881
  • Numero blocchi ruote: 2 (∅ 100 mm)
  • Numero ruote piroettanti: 2 (∅ 100 mm)
  • Possibilità di corredo delle pareti laterali con accessori, ad es. cestino, portaflaconi, avvolgicavo, ecc., mediante il tradizionale retino di foratura rettangolare per pareti laterali
  • Possibilità di corredo delle pareti laterali ad es. per la gamma di ganci HAZET gruppo articoli 112
  • Tutti i cassetti sono dotati di serie di un divisorio in lamiera
  • Adatti per Safety-Insert-System HAZET e alloggiamento portautensili HAZET
  • Le pareti laterali rientranti proteggono gli accessori riposti da eventuali danneggiamenti proprio perché disposti all’interno del perimetro del carrello
  • Stabile impugnatura montata al corpo del carrello
  • Numero utensili: 217

Fornitura:

Carrello portautensili Assistente 177-7

Serie di chiavi a forchetta doppia 163-95/8
Chiave a forchetta doppia 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22

Serie di chiavi combinate a forchetta/ad anello 163-98/17
Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24

Serie di pinze per anelli di sicurezza 163-124/4
Pinza per anelli di sicurezza 1845A-19 1845B-19 1845C-19 1845D-19

Serie di giraviti ∙ con impugnatura a T 163-182/9
Giraviti ∙ con impugnatura a T 828-T6 828-T7 828-T8 828-T9 828-T10 828-T15 828-T20 828-T25 828-T30

Serie di chiavi a bussola ∙ TORX® 163-192/24
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 8502-T10 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55
Serie di giraviti ad angolo 2115-T/7R

Serie di chiavi a bussola /  giraviti 163-224/57
Impugnatura portainserti giravite (Bits) 810SPC-6.3
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Prolunga 867-2 868
Snodo universale 869
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Manico a T 915
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga 917-5 918-10
Snodo universale 920
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204N-8 2208N-6 2208N-9 2208N-10 2215N-PH1 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T30
Adattatore 2250-1 2304N

Serie di pinze 163-269/3
Serie di pinze 1859SPC/3

Serie di giraviti 163-297/26
Serie di giraviti ∙ a percussione 810U-1/5
Serie di giraviti 810/6 810T/6
Serie di giraviti ad angolo 2105LG/9H

Serie di cacciaspine 163-299/8
Scalpello a tagliente diritto 730-3 730-6
Serie di cacciaspine 751HS/5
Martello per meccanica BluGuard 2140-50

Cassetta di punte elicoidali 2128N-1

Serie di bit 2240N/36
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adattatore 2239N-6

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello