Lama per seghe circolari per metalli grossa HZ, non rivestito, ⌀ × Spessore: 63X4mm

Codice art.: 176000 63X4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 1838

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

63 mm
Spessore 4 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 1838
⌀ Foro 16 mm
Numero denti Z 32
adatto per materiale metallo
Passaggio interno per LR no
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 176000 63X4
EAN / GTIN 4045197244406

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
800
Alluminio > 10% Si
N
600
Acciaio < 500 N/mm²
P
37
Acciaio < 750 N/mm²
P
22
Acciaio < 900 N/mm²
P
20
Acciaio < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le lame sono libere lateralmente grazie al corpo ribassato ottenuto per rettifica. Tutte le misure di ⌀ 200 mm e le lame molto sottili sono provviste di mozzo (spallamento) per maggiore stabilità della lama stessa. Precisione, forma dei denti e profilo ribassato sono a norma DIN 1840.
DIN 1838 C a dentatura grossa con dente ad arco di cerchio forma C. Dentatura per alte prestazioni (HZ) con dente sgrossatore e finitore. Il dente di sgrossatura è collocato più in alto di 0,15 – 0,30 mm rispetto al dente di finitura ed è smussato su entrambi gli spigoli. In questo modo, i due denti si suddividono il lavoro di truciolatura.

Uso:

Particolarmente adatte per la troncatura di pezzi con una resistenza da bassa a media. La speciale forma dei denti garantisce un’ottima capacità di truciolatura.
Attenzione: se il pezzo non è troncato, bensì soltanto inciso, il dente sgrossatore che sporge dalla lama forma un’ulteriore scanalatura sulla superficie lavorata.

Nota:

Le tolleranze ammesse dalla norma DIN 1840 per gli errori di concentricità ed eccentricità vengono ampiamente rispettate, in parte con valori inferiori fino al 50%.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello