{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 100 mm | |
Spessore | 2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 1838 | |
⌀ Foro | 22 mm | |
Numero denti Z | 50 | |
adatto per materiale | metallo | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 176000 100X2 | |
EAN / GTIN | 4045197244550 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Lama per seghe circolari per metalli grossa HZ, non rivestito, ⌀ × Spessore: 100X2mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
66,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
217,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 100 mm | 100 mm |
⌀ Foro | 22 mm | 16 mm |
Passaggio interno per LR | no | no |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Spessore | 2 mm | 2 mm |
Numero denti Z | 50 | 34 |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari |