Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Carrello portapacchi - struttura in tubolare di alluminio-acciaio, lavorazione di prima categoria con pala in alluminio e parti in plastica di alta qualità. Ruote con gomme ad aria, mozzi con cuscinetti a rulli. Impugnatura in materiale antiscivolo piacevole al tatto. Cinghia di tensionamento elastica e barra di tensionamento per fissare la merce trasportata. Pala e ruote possono essere ripiegate su e giù con una mano sola, aste dell’impugnatura retrattili. Pronto per l'uso in pochi secondi.
Proprietà:
Portata totale (kg): 250
Larghezza della pala (mm): 595
Profondità della pala (mm): 450
Larghezza totale (mm): 660
Profondità totale (mm): 650
Altezza totale (mm): 1190
Gomme: Gomme ad aria
Dimensione ruota (mm): 220 x 70
Nota: Dimensioni piegate: 855 x 660 x 135 (axlxp mm)