Cinghia di fissaggio per il fissaggio del carico

Codice art.: 1722G
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
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
Codice articolo 1722G
copia
EAN / GTIN 4017976181066
copia
Codice del produttore 1722G
copia
Numero-L L90070 425
copia
Produttore Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

In due parti. Facilissimo da fissare al telaio del carrello in qualsiasi posizione grazie ai passanti piatti, lunghi 100 mm, su entrambe le estremità. Estremità fissa lunga 0,3 m con morsetto in alluminio, estremità libera lunga 2,5 m. Adatto per merci piccole e grandi grazie alla divisione asimmetrica.

Proprietà:

Lunghezza totale (mm): 2800
Larghezza totale (mm): 25
Altezza totale (mm): 13
Colore: rosso

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello