{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza L | 500 mm | |
Denti / pollice | 6 | |
Materiale da taglio | Ko-Bi3 | |
Dentatura | normale | |
Larghezza | 38 mm | |
Spessore | 2 mm | |
⌀ Foro di tensionamento | 10,5 mm | |
Tipo di prodotto | Lama per segatrici |
Codice articolo | 171550 500/6 | |
EAN / GTIN | 4045197347008 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Lama per segatrici, Ko-Bi3, Lunghezza L / Denti per pollice: 500/6
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
57,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
47,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
31,82 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
26,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
30,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
25,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza | 38 mm | 38 mm | 50 mm |
Lunghezza L | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Materiale da taglio | Ko-Bi3 | HSS | HSS |
⌀ Foro di tensionamento | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Spessore | 2 mm | 2 mm | 2,5 mm |
Denti / pollice | 6 | 6 | 6 |
Tipo di prodotto | Lama per segatrici | Lama per segatrici | Lama per segatrici |