{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza L | 500 mm | |
Denti / pollice | 6 | |
Materiale da taglio | HSS | |
Dentatura | normale | |
Larghezza | 50 mm | |
Spessore | 2,5 mm | |
⌀ Foro di tensionamento | 10,5 mm | |
Tipo di prodotto | Lama per segatrici |
Codice articolo | 171150 500/6 | |
EAN / GTIN | 4045197095237 | |
Codice del produttore | 171150 500/6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Lama per segatrici per Kasto, HSS, Lunghezza L / Denti per pollice: 500/6
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
30,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
25,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
31,82 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
26,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza | 50 mm | 38 mm |
Lunghezza L | 500 mm | 500 mm |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
⌀ Foro di tensionamento | 10,5 mm | 10,5 mm |
Denti / pollice | 6 | 6 |
Dentatura | normale | normale |
Tipo di prodotto | Lama per segatrici | Lama per segatrici |