Lama per segatrici per Kasto, HSS, Lunghezza L / Denti per pollice: 450/4

Codice art.: 171150 450/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    17,04 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    14,20 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
156 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza L / Denti per pollice Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 450 mm
Denti / pollice 4
Materiale da taglio HSS
Dentatura normale
Larghezza 38 mm
Spessore 2 mm
⌀ Foro di tensionamento 8,5 mm
Tipo di prodotto Lama per segatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 171150 450/4
EAN / GTIN 4045197095190
Codice del produttore 171150 450/4

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT – Lama in acciaio superrapido al molibdeno HSS (DMo5). Grazie alla durezza elevata e all’estrema tenacia si ottengono prestazioni di taglio molto elevate (quindi tempi di taglio brevi e lunga durata dell’utensile). La stradatura precisa garantisce tagli assolutamente diritti.

Nota:

Speciali per macchine Kasto (fori di serraggio sfalsati eccentricamente a partire da lame di 38 mm di larghezza).
Importante: osservare scrupolosamente le istruzioni per l’uso allegate alle lame.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Lama per segatrici per Kasto, HSS, Lunghezza L / Denti per pollice: 450/4

Lama per segatrici per Kasto, HSS, Lunghezza L / Denti per pollice: 450/4

su richiesta
Disponibile a magazzino
156 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
17,04 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
14,20 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
22,59 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
18,82 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Larghezza 38 mm 32 mm
Lunghezza L 450 mm 450 mm
Materiale da taglio HSS HSS
⌀ Foro di tensionamento 8,5 mm 10,5 mm
Denti / pollice 4 4
Dentatura normale normale
Tipo di prodotto Lama per segatrici Lama per segatrici
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello