Micrometro esterno per la misura della larghezza del dente, con mandrino non rotante, 3-4″, D=20 mm

Codice art.: 169-208-10
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 169-208-10
EAN / GTIN 4946368847627
Codice del produttore 169-208-10

Descrizione

Descrizione:

I micrometri esterni con superfici di misura a disco offrono i seguenti vantaggi: Con mandrino non rotante. Per la misurazione di feltro, gomma, cartone, tessuti, ecc. Per la misurazione di ingranaggi a denti diritti ed elicoidali. Campo di misura del passo: modulo 0,5 - 6.

Proprietà:

Gamma: 3 - 4″
Precisione: ±0,0003
Graduazione: 0,001″
Pollici-Metrico: Pollici
Consegnato: Compresa la scatola, lo standard di regolazione (da 25 mm in su), la chiave.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello