Micrometro esterno per la misurazione della larghezza dei denti, con mandrino non rotante, 1-2″, D=20 mm

Codice art.: 169-204-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 169-204-10
EAN / GTIN 4946368847580
Codice del produttore 169-204-10

Descrizione

Descrizione:

I micrometri esterni con superfici di misura a disco offrono i seguenti vantaggi: Con mandrino non rotante. Per la misurazione di feltro, gomma, cartone, tessuti, ecc. Per la misurazione di ingranaggi a denti diritti ed elicoidali. Campo di misura del passo: modulo 0,5 - 6.

Proprietà:

Gamma: 1 - 2″
Accuratezza: ±0,0002″.
Graduazione: 0,01 mm
Pollici-Metrico: Pollici
Consegnato: Compresa la scatola, lo standard di regolazione (da 25 mm in su), la chiave.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello