Micrometro esterno per la misurazione della larghezza del dente con mandrino non rotante 25-50 mm, D=20 mm

Codice art.: 169-202-10
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 169-202-10
EAN / GTIN 4946368847566
Codice del produttore 169-202-10
Numero-L L40010 14031

Descrizione

Descrizione:

I micrometri esterni con superfici di misura a disco offrono i seguenti vantaggi: Con mandrino non rotante. Per la misurazione di feltro, gomma, cartone, tessuti, ecc. Per la misurazione di ingranaggi a denti diritti ed elicoidali. Campo di misura del passo: modulo 0,5 - 6.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 25 - 50
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±4 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), chiave di regolazione.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello