Micrometro esterno per la misurazione della larghezza del dente con mandrino non rotante 0-25 mm, faccia piena, D=14,3 mm

Codice art.: 169-101-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 169-101-10
EAN / GTIN 4946368847634
Codice del produttore 169-101-10

Descrizione

Descrizione:

I micrometri esterni con superfici di misura a disco offrono i seguenti vantaggi: Con mandrino non rotante. Per la misurazione di feltro, gomma, cartone, tessuti, ecc. Per la misurazione di ingranaggi a denti diritti ed elicoidali. Campo di misura del passo: modulo 0,5 - 6.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 25
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±4 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), chiave di regolazione.

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello