Carrello di servizio Assistente ∙ 890 mm x 542 mm x 899 mm

Codice art.: 167-3
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
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 167-3
EAN / GTIN 4000896205332
Codice del produttore 167-3
Numero-L L60140 4406

Descrizione

Descrizione:

  • Flessibile e stabile per tutti gli scopi
  • Regolabile in altezza su 15 livelli (ripiano centrale)
  • Altri fondi e tappetini antiscivolo (2x 180-38) disponibili su richiesta
  • Costruzione stabile in lamiera di acciaio, portata per ripiano: 50 kg
  • Grandi ruote su cuscinetti a sfera (⌀ 100 mm), 2 ruote piroettanti (1 con doppio blocco), 2 ruote fisse
  • Protezione fili – protegge i cuscinetti da sporcizia e fili
  • Per spostamenti agevolati anche in caso di elevato carico dinamico
  • Le ruote elastiche grigie non lasciano tracce e consentono un utilizzo silenzioso
  • Maniglia saldamente montata al corpo
  • Per Safety-Insert-System HAZET, alloggiamento in espanso morbido bicomponente
  • Portata per livello: 50 kg
  • Portata totale (dinamica): 150 kg
  • Portata totale (statica): 150 kg
  • Colore: Blu HAZET
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 890 mm x 542 mm x 899 mm
  • Dimensioni cassetto per sistema di ordinamento: 3/3+ (2x)
  • Altezza piano di lavoro: 845
  • Numero blocchi ruote: 2 (∅ 100 mm)
  • Numero ruote piroettanti: 2 (∅ 100 mm)

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello