Ruota piroettante ∙ senza dispositivo di bloccaggio

Codice art.: 177-0110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Coprimozzo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 177-0110
    EAN / GTIN 4000896151172
    Codice del produttore 177-0110
    Numero-L L60140 4071

    Descrizione

    Descrizione:

    • Ruota piroettante senza dispositivo di bloccaggio ∙ ∅ 100 mm
      Per carrello portautensili HAZET Assistente 167-3 ∙ S ∙ 177
    • Coppia di serraggio: 15 Nm
    • Made in Germany
    • Peso netto (kg): 0.7 kg

    Esclusione di responsabilità

    Parti di ricambio contraffatte o difettose o il montaggio non conforme possono provocare danni, malfunzionamenti o il guasto totale dell'apparecchio.
    L'uso di parti di ricambio non autorizzate o il montaggio non conforme determinano l'estinzione di tutti i diritti di garanzia, assistenza, risarcimento dei danni e responsabilità civile verso terzi nei confronti del produttore o di suoi incaricati, rivenditori e rappresentanti.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello