• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carrello portautensili Assistente ∙ 725 mm x 398 mm x 1102 mm

Codice art.: 166C
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
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 166C
EAN / GTIN 4000896072286
Codice del produttore 166C
Numero-L L60150 2

Descrizione

Descrizione:

  • Carrello portautensili, portamateriali e per montaggio
  • Colonnine ribaltabili per richiudere il carrello (647 mm)
    per un minore ingombro durante il trasporto
  • Ripiani intermedi adatti per alloggiamento portautensili HAZET, inclusi 2 divisori ciascuno
  • Vassoio aggiuntivo, mobile, integrabile nei ripiani intermedi, ad es. per calibri e piccoli utensili
  • Vano inferiore di grande capienza in lamiera di acciaio
  • Ruote piroettanti di grande diametro con ottima scorrevolezza anche su superfici non livellate
  • Abbassabile, richiudibile, incluso lucchetto con 2 chiavi
  • Con cordonatura in gomma antiurto
  • Portata totale (statica): 300 kg
  • Piano di lavoro: Faggio Multiplex, sostituibile
  • Colore: Blu HAZET
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 725 mm x 398 mm x 1102 mm
  • Peso netto (kg): 27.6 kg
  • Dimensioni cassetto per sistema di ordinamento: 3/3
  • Altezza piano di lavoro: 1006
  • Numero blocchi ruote: 2 (∅ 150 mm)
  • Numero ruote piroettanti: 2 (∅ 125 mm)

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello