Supporto a ventosa

Codice art.: 161-9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 161-9
    EAN / GTIN 4000896004867
    Codice del produttore 161-9
    Numero-L L60140 2715

    Descrizione

    Descrizione:

    • Supporto a ventosa con snodo e ventose orientabili ∅ 120 mm,
    • Per Assistente 162C ∙ 162N ∙ 166C ∙ 166N ∙ 171 ∙ 172HD ∙ 176 ∙ 178 ∙ 179 ∙ 180 e 180K-4
    • Prezzo al pezzo / da utilizzare in coppia
    • Made in Germany
    • Peso netto (kg): 1.44 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello