• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Torre a rulli standard SG 0,75 x 1,80 m Altezza piattaforma 5,20 m

Codice art.: 166530
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Impalcatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 166530
EAN / GTIN 4031405950832
Codice del produttore 166530

Descrizione

Descrizione:

  • Ponteggio mobile realizzato in tubo rotondo in alluminio stabile con parti del telaio saldate
  • Grazie alle ringhiere anteriori, è possibile installare e smontare tutti i componenti da un piano all'altro
  • Tutte le parti per ponteggi sono disponibili separatamente come parti di ricambio o di prolunga
  • Trave di trazione in acciaio zincato per facilitare il cambio di posizione (larghezza traversa di traslazione: 1.500 mm)
  • Quattro ruote orientabili Ø 125 mm con freni
  • Piattaforme con ampio portello di accesso
  • Credenze in alluminio e telaio per ringhiere con fascia ginocchia integrata per la protezione anticaduta
  • Assemblaggio e smontaggio senza utensili da piattaforma a piattaforma grazie ai connettori a innesto e ai dispositivi di fissaggio a sgancio rapido
  • Peso ridotto delle singole parti per una facile manipolazione
  • Altezze di lavoro fino a 7,2 m.
  • Testato GS a norma DIN EN 1004
  • Classe di carico/gruppo ponteggi 3: 2,0 kN/m²

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 7200 mm
  • Ponteggi di zavorramento, esterni, struttura centrale: 520 kg
  • Ponteggio di zavorramento, interno, struttura centrale: 150 kg
  • Portata: 2 kN/m2
  • Classe di larghezza: W06
  • Uso esterno, struttura centrale: Possibile e consentito
  • Uso esterno, struttura laterale: Impossibile
  • Uso interno, struttura centrale: Possibile e consentito
  • Uso interno, struttura laterale: Impossibile
  • Larghezza impalcatura: 1495 mm
  • Altezza ponteggio: 6400 mm
  • Lunghezza ponteggio: 1905 mm
  • Classe di carico: 3
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Larghezza piattaforma: 750 mm
  • Altezza piattaforma: 5300 mm
  • Lunghezza piattaforma: 1800 mm

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello