Trabattello standard 0,75 x 1,80 m altezza piattaforma 5,20 m

Codice art.: 166520
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Impalcatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 166520
EAN / GTIN 4031405665200
Codice del produttore 166520
Numero-L L90110 713

Descrizione

Descrizione:

  • Ponteggio mobile realizzato in tubo rotondo in alluminio stabile con parti del telaio saldate
  • Tutte le parti per ponteggi sono disponibili separatamente come parti di ricambio o di prolunga
  • Trave di trazione in acciaio zincato per facilitare il cambio di posizione (larghezza traversa di traslazione: 1.500 mm)
  • Quattro ruote orientabili Ø 125 mm con freni
  • Piattaforme con ampio portello di accesso
  • Credenze in alluminio e telaio per ringhiere con fascia ginocchia integrata per la protezione anticaduta
  • Assemblaggio e smontaggio senza utensili da piattaforma a piattaforma grazie ai connettori a innesto e ai dispositivi di fissaggio a sgancio rapido
  • Peso ridotto delle singole parti per una facile manipolazione
  • Altezze di lavoro fino a 7,2 m.
  • Testato GS a norma DIN EN 1004
  • Classe di carico/gruppo ponteggi 3: 2,0 kN/m²
  • Per soddisfare i requisiti della norma DIN EN 1004-1:2021, questo ponteggio deve essere montato a posteriori
  • Opzione 1 - conversione in MSG: 2 le guide di sicurezza per montaggio (codice 027991) sono necessarie per il montaggio, lo smontaggio e la conversione in sicurezza
  • Opzione 2 – conversione in SG: Sostituire le barriere di sicurezza longitudinalmente con un ponteggio a rulli con protezioni di sicurezza nella lunghezza appropriata del ponteggio (2 unità Pro con pianale orizzontale). Sostituire il lato anteriore del telaio ringhiera (livello piattaforma superiore) con il lato anteriore SG del telaio ringhiera nella larghezza appropriata. Non vi sono montanti diagonali sopra la prima piattaforma

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 7200 mm
  • Ponteggi di zavorramento, esterni, struttura centrale: 520 kg
  • Ponteggio di zavorramento, interno, struttura centrale: 150 kg
  • Uso esterno, struttura centrale: Possibile e consentito
  • Uso esterno, struttura laterale: Impossibile
  • Uso interno, struttura centrale: Possibile e consentito
  • Uso interno, struttura laterale: Impossibile
  • Larghezza impalcatura: 957 mm
  • Altezza ponteggio: 6300 mm
  • Lunghezza ponteggio: 1905 mm
  • Nota: Solo con accessori conformi a DIN EN 1004-1:2021
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Larghezza piattaforma: 750 mm
  • Altezza piattaforma: 5200 mm
  • Lunghezza piattaforma: 1800 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello