Torre rotante standard 0,75 x 1,80 m altezza piattaforma 3,20 m

Codice art.: 166320
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Impalcatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 166320
    EAN / GTIN 4031405663206
    Codice del produttore 166320
    Numero-L L90110 1002

    Descrizione

    Descrizione:

    • Ponteggio mobile realizzato in tubo rotondo in alluminio stabile con parti del telaio saldate
    • Tutte le parti per ponteggi sono disponibili separatamente come parti di ricambio o di prolunga
    • Trave di trazione in acciaio zincato per facilitare il cambio di posizione (larghezza traversa di traslazione: 1.500 mm)
    • Quattro ruote orientabili Ø 125 mm con freni
    • Piattaforme con ampio portello di accesso
    • Credenze in alluminio e telaio per ringhiere con fascia ginocchia integrata per la protezione anticaduta
    • Assemblaggio e smontaggio senza utensili da piattaforma a piattaforma grazie ai connettori a innesto e ai dispositivi di fissaggio a sgancio rapido
    • Peso ridotto delle singole parti per una facile manipolazione
    • Altezze di lavoro fino a 7,2 m.
    • Testato GS a norma DIN EN 1004
    • Classe di carico/gruppo ponteggi 3: 2,0 kN/m²
    • Per soddisfare i requisiti della norma DIN EN 1004-1:2021, questo ponteggio deve essere montato a posteriori
    • Opzione 1 - conversione in MSG: 2 le guide di sicurezza per montaggio (codice 027991) sono necessarie per il montaggio, lo smontaggio e la conversione in sicurezza
    • Opzione 2 – conversione in SG: Sostituire le barriere di sicurezza longitudinalmente con un ponteggio a rulli con protezioni di sicurezza nella lunghezza appropriata del ponteggio (2 unità Pro con pianale orizzontale). Sostituire il lato anteriore del telaio ringhiera (livello piattaforma superiore) con il lato anteriore SG del telaio ringhiera nella larghezza appropriata. Non vi sono montanti diagonali sopra la prima piattaforma

    Proprietà:

    • Altezza di lavoro: 5300 mm
    • Ponteggi di zavorramento, esterni, struttura centrale: 280 kg
    • Ponteggio di zavorramento, interno, struttura centrale: 50 kg
    • Uso esterno, struttura centrale: Possibile e consentito
    • Uso esterno, struttura laterale: Impossibile
    • Uso interno, struttura centrale: Possibile e consentito
    • Uso interno, struttura laterale: Impossibile
    • Larghezza impalcatura: 957 mm
    • Altezza ponteggio: 4400 mm
    • Lunghezza ponteggio: 1905 mm
    • Nota: Solo con accessori conformi a DIN EN 1004-1:2021
    • Materiale: Alluminio
    • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
    • Larghezza piattaforma: 750 mm
    • Altezza piattaforma: 3300 mm
    • Lunghezza piattaforma: 1800 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello