{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 35 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tolleranza del ⌀ del foro | configurabile | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro cieco | |
⌀ Campo | 34,210 mm - 35,200 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 25 mm | |
Sporgenza totale L1 | 139 mm | |
Lunghezza complessiva L | 200 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,3 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164359 35 | |
EAN / GTIN | 4045197770103 | |
Codice del produttore | 164359 35 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alesatori in HSS ad alte prestazioni HPC Foro cieco 35 mm
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
354,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
214,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
332,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
372,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
201,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
241,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 139 | 195 | 195 | 139 | 177 | 175 |
Colore collarino | verde | senza | senza | verde | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 200 | 321 | 321 | 200 | 284 | 284 |
⌀ Nominale DC | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Lunghezza taglienti Lc | 25 | 78 | 78 | 25 | 142 | 142 |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro cieco | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante |