{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 27 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tolleranza del ⌀ del foro | configurabile | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro cieco | |
⌀ Campo | 26,210 mm - 27,200 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 25 mm | |
Sporgenza totale L1 | 125 mm | |
Lunghezza complessiva L | 180 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,3 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164359 27 | |
EAN / GTIN | 4045197770035 | |
Codice del produttore | 164359 27 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alesatori in HSS ad alte prestazioni HPC Foro cieco 27 mm
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
283,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
228,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
297,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
152,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
234,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 125 | 177 | 125 | 155 | 212 |
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | TiAlN | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | verde | senza | verde | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 180 | 277 | 180 | 247 | 311 |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | no | sì, con 25 bar | no | no |
Norm | Norma interna | DIN 208 B | Norma interna | DIN 206 B | DIN 311 |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro cieco | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante |