{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 39 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tolleranza del ⌀ del foro | configurabile | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 38,210 mm - 39,200 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 25 mm | |
Sporgenza totale L1 | 139 mm | |
Lunghezza complessiva L | 200 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,3 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164358 39 | |
EAN / GTIN | 4045197769756 | |
Codice del produttore | 164358 39 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alesatori in HSS ad alte prestazioni HPC Foro passante 39 mm
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
418,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
413,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
407,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 139 | 204 | 139 |
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | TiAlN |
Norma | Norma interna | DIN 208 B | Norma interna |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | Cono Morse | DIN 6535 HA con h6 |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro cieco |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,3 | 0,3 ;0,5 | 0,3 |