Alesatori in HSS ad alte prestazioni HPC Foro passante, TiAlN, ⌀ Nominale DC: 20H7mm

Codice art.: 164358 20H7
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tolleranza: H7
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì, con 25 bar
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 20 mm
Rivestimento TiAlN
Tolleranza H7
Materiale da taglio HSS
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Codolo DIN 6535 HA con h6
Strategia di truciolatura HPC
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Lunghezza taglienti Lc 25 mm
Sporgenza totale L1 95 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Numero taglienti Z 8
⌀ Codolo Ds 20 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,23 mm/gir.
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,2 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo 164358 20H7
EAN / GTIN 4045197767837
Codice del produttore 164358 20H7
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
45
Acciaio < 900 N/mm²
P
45
Acciaio < 1100 N/mm²
P
35
Acciaio < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione per macchine a CN con ⌀ codolo in h6 per il montaggio su mandrini idraulici o ad altissima precisione. In questo modo si ottiene il massimo grado di precisione di concentricità radiale e di sicurezza del processo. Non occorre più acquistare supporti speciali.
Con adduzione interna del lubrorefrigerante per la lubrificazione ottimale per l’inserto HPC per minori costi di produzione. Con taglienti corti ed elica diritta.
Visualizzazione delle tolleranze:
Configurabile:
Alesatori completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.
H7: Esecuzione a norma DIN 1420 per tolleranza del foro H7.

Uso:

Per l’alesatura HPC/HSC di fori passanti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello